{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 0.9 mm | |
Capacidad de carga carcasa de armario interior | 1,000 kg | |
Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 2,000 mm | |
Anchura | 1,000 mm | |
Profundidad | 500 mm | |
Anchura en G | 40 | |
Profundidad en G | 20 | |
Guías de soporte | 2 pair | |
Número de soportes transversales | 6 | |
Cantidad portaherramientas | 102 | |
Distancia del eje A | 75 mm | |
Frontales del armario | Cierres corredizos | |
Peso | 126 kg | |
Tipo de producto | Armario CNC |
Número de artículo | 971349 VDI40 | |
EAN / GTIN | 4062406164751 | |
Número del fabricante | 971349 VDI40 |