Armario CNC completo con alojamientos para herramientas, con persiana VDI30

Número de artículo: 971349 VDI30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Para mangos de herramientas precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1,000
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0.9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior 1,000 kg
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 2,000 mm
Anchura 1,000 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 40
Profundidad en G 20
Guías de soporte 2 pair
Número de soportes transversales 6
Cantidad portaherramientas 114
Distancia del eje A 71 mm
Frontales del armario Cierres corredizos
Peso 126 kg
Tipo de producto Armario CNC

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 971349 VDI30
EAN / GTIN 4062406164744
Número del fabricante 971349 VDI30

Descripción

Ejecución:

Armario con equipamiento en 40×20G. Con guías de soporte regulables en altura a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Zócalo de nivelación con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Capacidad de carga máxima por dos guías de soporte 200 kg, por soporte transversal 150 kg.
Con cierres corredizos de perfiles de aluminio anodizados, no configurables en cuanto al color.

Volumen de suministro:

Armario incluidas guías de soporte n.° 971525 tam. 20 y soporte transversal con portaherramientas n.° 971570.

Lacado:

Cuerpo, guías de soporte y soporte transversal gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.° 940501940710 y grupo 95.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra