Banco de trabajo CNC con carcasa 30G 1500 mm

Número de artículo: 970605 1500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
1500
a petición
En stock
11 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) precio unitario incly. IVA
  • Banco de trabajo altura: 850
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 200
  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 1,000
  • Grosor de plaquita: 50
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 1 mm
    Banco de trabajo altura 850 mm
    Capacidad de carga cajón/estante extraíble 200 kg
    Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) 1,000 kg
    Grosor de plaquita 50 mm
    Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
    Extensión de cajones Bloqueo de extensión
    Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altura 850 mm
    Longitud del tablero de trabajo 1,500 mm
    Tablero de trabajo profundidad 750 mm
    Tablero de trabajo grosor 50 mm
    Carcasa de cajonera, altura 800 mm
    Carcasa de cajonera, anchura 750 mm
    Carcasa de cajonera, profundidad 700 mm
    Cajón anchura útil 650 mm
    Cajón profundidad útil 600 mm
    Cajón anchura útil en G 26
    Cajón profundidad útil en G 24
    Anchura pie soporte 50 mm
    Cantidad de cajones 5
    Peso 175 kg
    Tipo de producto Banco de trabajo CNC

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 970605 1500
    EAN / GTIN 4062406163372
    Número del fabricante 970605 1500

    Descripción

    Ejecución:

    Banco de trabajo en construcción estable de acero. Pies soporte de 50 mm de ancho con arriostramiento transversal. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con 1 pareja de chapas de nudo como refuerzo. Carcasa de cajonera 30G con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial y capacidad de carga de 200 kg. Con tablero de trabajo de bambú.

    Lacado:

    Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

    Nota:

    Para el almacenamiento de herramientas se necesita un soporte insertable de cajón n.º 970705.
    Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra