Soportes de espuma rígida vacíos para alojamientos para herramientas ER40

Número de artículo: 970722 ER40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 8×24

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 8×24
Anchura 200 mm
Profundidad 600 mm
Anchura en G 8
Profundidad en G 24
Cantidad portaherramientas 27
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 970722 ER40
EAN / GTIN 4062406181161
Número del fabricante 970722 ER40

Descripción

Ejecución:

Soporte insertado de espuma rígida de PE de dos colores (antracita/gris, vacío) con fresados para el equipamiento individual de pinzas portapieza. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido.

Descargas y documentos

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    para pinzas portapiezas precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra