Tornillo de banco paralelo con estribo de sujeción 125 mm

Número de artículo: 967270 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
64 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas 125 mm
Abertura de sujeción 150 mm
Abertura de sujeción 18 mm - 75 mm
Las mordazas de sujeción de tubos n.º 967285 sujetan tubos con ⌀ exterior 3/8 − 3 pul
Dirección de apertura Con apertura hacia delante
Material Acero forjado en estampa
Peso 10.5 kg
Tipo de producto Tornillo paralelo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 967270 125
EAN / GTIN 4045197612731
Número del fabricante 967270 125

Descripción

Ejecución:

Forjado totalmente de acero, irrompible de forma garantizada. Con apertura hacia delante. Mordazas de sujeción fresadas, templadas en la superficie. Gran profundidad de sujeción. Husillo resistente con rosca trapecial. Husillo y vías de guiado protegidos contra la suciedad. Guía reajustable; superficie de yunque ancha templada.

Aplicación:

Para la sujeción en plataformas de trabajo.

Volumen de suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

Partes opcionales:

Mordazas de sujeción de tubos n.º 967285.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop