{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de mordazas | 100 mm | |
Abertura de sujeción | 125 mm | |
Abertura de sujeción | 18 mm - 75 mm | |
Las mordazas de sujeción de tubos n.º 967285 sujetan tubos con ⌀ exterior | 3/8 − 2.1/2 pul | |
Dirección de apertura | Con apertura hacia delante | |
Material | Acero forjado en estampa | |
Peso | 6.5 kg | |
Tipo de producto | Tornillo paralelo |
Número de artículo | 967270 100 | |
EAN / GTIN | 4045197612724 | |
Número del fabricante | 967270 100 |