Recipiente Euronormalizado gris NB24

Número de artículo: 963380 NB24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
231 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo NB24
Altura 120 mm
Anchura 600 mm
Profundidad 400 mm
Color gris
Forma asa Asa empotrada
Tipo de producto Recipiente Euronormalizado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 963380 NB24
EAN / GTIN 8055520124165
Número del fabricante NB24V1-139124110118

Descripción

Ejecución:

Recipiente de transporte de plástico de alta calidad, apilable.
La estructura básica de los recipientes de plástico es una construcción de bastidor con tres medidas de base.
Estos recipientes se pueden utilizar en los ámbitos más diversos.
Las paredes resistentes reforzadas por varias nervaduras proporcionan al recipiente una estabilidad dimensional considerable.
Resistente a la mayoría de ácidos y aceites.

Nota:

Encontrará accesorios adecuados (tapa, cierre, pinza portanotas) en el n.° 963382 - 963384.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra