Recipiente Euronormalizado gris NB14

Número de artículo: 963380 NB14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
318 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo NB14
Altura 170 mm
Anchura 400 mm
Profundidad 300 mm
Color gris
Forma asa Asa abierta
Tipo de producto Recipiente Euronormalizado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 963380 NB14
EAN / GTIN 8055520114166
Número del fabricante NB14V1-139114210118

Descripción

Ejecución:

Recipiente de transporte de plástico de alta calidad, apilable.
La estructura básica de los recipientes de plástico es una construcción de bastidor con tres medidas de base.
Estos recipientes se pueden utilizar en los ámbitos más diversos.
Las paredes resistentes reforzadas por varias nervaduras proporcionan al recipiente una estabilidad dimensional considerable.
Resistente a la mayoría de ácidos y aceites.

Nota:

Encontrará accesorios adecuados (tapa, cierre, pinza portanotas) en el n.° 963382 - 963384.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra