Juego cajas almacenamiento PP LB500E

Número de artículo: 963363 LB500E
Establecer precio 30 Unidad (11.62 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo LB500E
    Altura 81 mm
    Anchura 91 mm
    Profundidad 500 mm
    Color verde
    Contenido por caja 30
    Tipo de producto Caja de almacén

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 963363 LB500E
    EAN / GTIN 4009292805894
    Número del fabricante VPE 19501561

    Descripción

    Idóneo para:

    Estanterías universales n.° 990000990015 con profundidad de 400 y 500 mm y estanterías encajables n.° 990201990216, estanterías de baldas n.° 990500990755, n.° 990540990546, estanterías de gran envergadura n.° 990700990715 y n.° 990740990506.

    Nota:

    Entrega solamente en unidades de caja completas.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra