Juego cajas almacenamiento PP, verde, Tipo: LB400E

Número de artículo: 963363 LB400E
Establecer precio 30 Unidad (8.27 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo LB400E
Altura 81 mm
Anchura 91 mm
Profundidad 400 mm
Color verde
Contenido por caja 30
Tipo de producto Caja de almacén

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 963363 LB400E
EAN / GTIN 4009292805498
Número del fabricante VPE 19501461

Descripción

Idóneo para:

Estanterías universales n.° 990000990015 con profundidad de 400 y 500 mm y estanterías encajables n.° 990201990216, estanterías de baldas n.° 990500990755, n.° 990540990546, estanterías de gran envergadura n.° 990700990715 y n.° 990740990506.

Nota:

Entrega solamente en unidades de caja completas.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra