Caja de almacenamiento a la vista BC2

Número de artículo: 963301 BC2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2,274 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo BC2
    Altura 165 mm
    Anchura 264 mm
    Profundidad 398 mm
    Material Polipropileno
    Color antracita
    Color antracita
    preparado para tapa
    Preparado para código EAN en la parte trasera
    Preparado para ventana
    Preparado para ventana como divisor de carga a granel
    apilable
    Posibilidad de rotulación mediante tiras de rotulación
    Bloqueo en cajón no
    Tipo de producto Caja de almacenamiento a la vista

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 963301 BC2
    EAN / GTIN 4045197681966
    Número del fabricante 963301 BC2

    Descripción

    Ejecución:

    Cajas de almacenamiento a la vista con mango ergonómico (gran comodidad de uso). Convertible en caja de almacén con ventana transparente. Interiores pulidos lisos para facilitar la retirada y limpieza. Posibilidad de rotulación mediante tiras de rotulación delante y tarjetas (tamaño tarjeta de crédito 85,6 × 54 mm) detrás. Las cajas de almacenamiento a la vista son apilables.

    Ventaja:

    Cajas de almacenamiento a la vista GARANT y sus ventajas:
    • Estabilidad resistente gracias al propileno resistente a los golpes.
    • Elevada capacidad de carga gracias a las bases y los paneles laterales reforzados.
    • Fácilmente apilables gracias a los puntos de encaje.
    • Tacto agradable y limpieza fácil gracias a las superficies de alta calidad y los interiores lisos.
    • Amplias posibilidades de uso.

    Idóneo para:

    Regletas para cubetas n.º 916535, 920240, para tableros soporte n.º 957060 tam. S en armarios personalizables y para armarios de estantes / armarios colgantes n.º 954600 - 954670 y n.º 954701 hasta 954722. Además, con el soporte para cajas n.º 963050 se pueden colgar individualmente pequeñas cajas para almacenamiento a la vista n.º 963301 tam. AA1 y AB1 en paneles perforados.

    Nota:

    Para la fijación en paredes perforadas se necesitan soportes para cajas Easyfix Universal n.º 955810 tam. 100. Adecuado para tamaños AA1, AB1 y AC1.
    Solo los tamaños AA1, AB1 y AC1 son adecuados para un montaje directo en rieles multifix.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra