Separador 175 mm de altura 149

Número de artículo: 960580 149
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
302 piezas en stock
  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de herramientas; Armario de estantes

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para mobiliario industrial Armario de herramientas; Armario de estantes
Altura 175 mm
Anchura 149 mm
Anchura en E 9 E
División 1 E = 17 mm
Alojamiento acodado para soportes para etiquetas
Adecuado para altura frontal de cajón 200 mm
Material Aluminio
Fijación en el fondo del cajón con tornillos n.º 960530
Tipo de producto Pared separadora de cajones

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 960580 149
EAN / GTIN 4045197333858

Descripción

Ejecución:

Aluminio

Aplicación:

Para añadir más subdivisiones en combinación con separadores ranurados n.º 960490 a 960520.

Nota:

Surtidos de separadores ranurados / chapas separadoras ver n.° 960200960240; 960300960360; 960372 −960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra