Caja basculante Easyfix L

Número de artículo: 955807 L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1,319 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Easyfix
Volumen 1.47 l
Altura 151 mm
Anchura 185 mm
Profundidad 130 mm
Tipo de producto Caja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955807 L
EAN / GTIN 4067263183761
Número del fabricante 955807 L

Descripción

Ejecución:

Caja basculante de plástico con 2 paredes separadoras de color antracita, que se pueden insertar opcionalmente para subdividir aún más la caja. De este modo, el cajón se puede dividir en 2 o 3 compartimentos. Cajón transparente y extraíble con tira de etiquetado en la que se puede escribir. El cajón se asegura con un asa y se bloquea cuando está cerrado. Las cajas basculantes se pueden apilar sin que se resbalen. Los dos orificios para tornillos en la parte posterior permiten el montaje en pared (materiales de montaje no incluidos en el volumen de suministro).

Idóneo para:

Paredes perforadas con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Incluye 2 placas base Easyfix para su fijación en paredes perforadas.

Descargas y documentos

De la misma serie "Easyfix" Ver todos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra