Gancho doble Easyfix 32 mm

Número de artículo: 955635 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 11.89 / Unidad
  • de 5Unidad
    US $ 9.91 / Unidad
a petición
En stock
1,005 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad útil (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Easyfix
Altura útil 27 mm
Anchura útil 38 mm
Profundidad útil 32 mm
Material placa base Plástico
Material gancho Plástico
Tipo de placa base doble
Forma del gancho Gancho doble
Tipo de producto Gancho para pared perforada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955635 32
EAN / GTIN 4062406197001
Número del fabricante 955635 32

Descripción

Ejecución:

Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.

Descargas y documentos

De la misma serie "Easyfix" Ver todos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra