Trazado, taladrado, desbarbado 5

Número de artículo: 955255 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas precio unitario incly. IVA
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Tablero de sombras: 176

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Tablero de sombras 176 mm
Anchura 383 mm
Profundidad 176 mm
Cantidad de herramientas 5
Ejecución con surtido de herramientas
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955255 5
EAN / GTIN 4062406158408

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 955255: 1 ud.
Juego de brocas espirales GARANT HSS n.° 115120 tam. 1 – 13: 1 ud.
Desbarbador de mano GARANT 90° n.º 150400 tam. 12,4: 1 ud.
Trazador de MD n.° 458760 tam. HM: 1 ud.
Regla para taller GARANT n.º 461170 tam. 300: 1 ud.
Puntero de calidad especial n.º 748900 tam. 120 / 10: 1 ud.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra