Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada y 1/2 pulgada, Cantidad de herramientas: 38

Número de artículo: 953829 38
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
24 piezas en stock 24 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 10×20
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4; 1/2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 10×20
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul; 1/2 pul
Anchura 250 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 10
Profundidad en G 20
Cantidad de herramientas 38
Ejecución con llave de vaso
Peso 3.793 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 953829 38
EAN / GTIN 2050002042025
Manufacturer Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida n.° 952001 tam. 953829: 1 ud.
Vaso de seis caras STAHLWILLE 1/4 pulgada n.° 631000 tam. 4, 5, 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11: 1 ud. cada
Vaso de 6 caras de destornillador STAHLWILLE 1/4 pulgada n.° 631700 tam. 3; 4; 5: 1 ud. cada
Carraca reversible STAHLWILLE 1/4 pulgada n.° 632000 tam. 1/4: 1 ud.
Prolongación STAHLWILLE 1/4 pulgada n.° 632400 tam. 50; 150: 1 ud. cada
Mango encajable STAHLWILLE 1/4 pulgada n.° 632800 tam. 150: 1 ud.
Mango transversal STAHLWILLE aleación 1/4 pulgada n.° 633000 tam. 116: 1 ud.
Articulación cardán STAHLWILLE 1/4 pulgada n.° 633500 tam. 1/4: 1 ud.
Carraca reversible STAHLWILLE 1/2 pulgada n.° 640100 tam. 1/2: 1 ud.
Prolongación STAHLWILLE 1/2 pulgada n.° 641000 tam. 130; 255: 1 ud. cada
Mango transversal STAHLWILLE aleación 1/2 pulgada n.° 641300 tam. 300: 1 ud.
Articulación cardán STAHLWILLE aleación 1/2 pulgada n.° 641600 tam. 1/2: 1 ud.
Vaso de 12 caras STAHLWILLE 1/2 pulgada n.° 642200 tam. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30: 1 ud. cada
Vaso de seis caras de destornillador STAHLWILLE 1/2 pulgada n.° 643200 tam. 6; 8; 10; 12; 14: 1 ud. cada

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra