Caja para piezas pequeñas easyPick Altura 50 mm, Ancho×Profundidad en G / modelo: 6X8/1

Número de artículo: 951251 6X8/1
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
4,466 piezas en stock 4,466 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Profundidad en G / modelo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie easyPick
Altura 50 mm
Anchura 150 mm
Profundidad 200 mm
Anchura en G 6
Profundidad en G 8
Número de compartimentos en la caja 1
Color antracita
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Identificación y clasificación

Número de artículo 951251 6X8/1
EAN / GTIN 4062406151614
Número del fabricante 951251 6X8/1
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

En todos los cajones con altura frontal de 75 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "easyPick" Ver todos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra