Caja para piezas pequeñas easyPick Altura 50 mm 4X4/4

Número de artículo: 951251 4X4/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3,559 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie easyPick
Altura 50 mm
Anchura 100 mm
Profundidad 100 mm
Anchura en G 4
Profundidad en G 4
Número de compartimentos en la caja 4
Color antracita
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951251 4X4/4
EAN / GTIN 4062406193201

Descripción

Ejecución:

Con 2 paredes separadoras fijas, proporciona 4 departamentos en la caja.

Idóneo para:

En todos los cajones con altura frontal de 75 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

De la misma serie "easyPick" Ver todos
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
    Ancho×Profundidad en G / modelo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra