{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | easyPick | |
Altura | 25 mm | |
Anchura | 75 mm | |
Profundidad | 150 mm | |
Anchura en G | 3 | |
Profundidad en G | 6 | |
Número de compartimentos en la caja | 2 | |
Color | antracita | |
Tipo de producto | Caja para piezas pequeñas |
Número de artículo | 951210 3X6/2 | |
EAN / GTIN | 4062406147006 | |
Número del fabricante | 951210 3X6/2 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |