Caja para piezas pequeñas easyPick Altura 25 mm 2X6/1

Número de artículo: 951210 2X6/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1,420 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Profundidad en G / modelo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie easyPick
Altura 25 mm
Anchura 50 mm
Profundidad 150 mm
Anchura en G 2
Profundidad en G 6
Número de compartimentos en la caja 1
Color antracita
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951210 2X6/1
EAN / GTIN 4062406146931
Número del fabricante 951210 2X6/1

Descripción

Idóneo para:

En todos los cajones con altura frontal de 50 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

De la misma serie "easyPick" Ver todos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra