Travesaño con brazos voladizos tubulares, centro Profundidad panel 36 E 36E

Número de artículo: 946132 36E
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para anchura de panel precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 2 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 92 mm
Anchura 663 mm
Profundidad 685 mm
Brazo saliente, profundidad 220 mm
⌀ de tubo 25 mm
Cantidad de ganchos 3
Capacidad de carga 20 kg
Intervalo de empleo Estantería
Peso 8.1 kg
Tipo de producto Larguero / travesaño

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 946132 36E
EAN / GTIN 4045197880079
Número del fabricante 946132 36E

Descripción

Ejecución:

Travesaños de chapa de acero con brazos voladizos tubulares soldados fijos de tubo redondo estable. Son especialmente adecuados para el almacenamiento de material circular, para eslingas, cadenas, etc.
El travesaño se fija en dos travesaños de profundidad. Estos se enganchan a marcos de columna delanteros y traseros. Los brazos voladizos tubulares se encuentran en el medio de la profundidad del panel.
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra