{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 2 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 92 mm | |
Anchura | 969 mm | |
Profundidad | 685 mm | |
Brazo saliente, profundidad | 220 mm | |
⌀ de tubo | 25 mm | |
Cantidad de ganchos | 6 | |
Capacidad de carga | 20 kg | |
Intervalo de empleo | Estantería | |
Peso | 9.8 kg | |
Tipo de producto | Larguero / travesaño |
Número de artículo | 946132 54E | |
EAN / GTIN | 4045197880086 | |
Número del fabricante | 946132 54E |