Base para carretilla apiladora / elevadora 1020

Número de artículo: 943234 1020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
1020
a petición
Desconocido
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1.2 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Anchura×profundidad en E 2×36 E × 36 E profundidad
Altura 100 mm
Anchura 1,430 mm
Profundidad 695 mm
Tipo de producto Base

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 943234 1020
EAN / GTIN 4045197429780

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero. Base para carretilla apiladora/elevadora de 100 mm de altura, con paneles desmontables (delante y detrás) para el transporte.

Idóneo para:

Armarios auxiliares para máquinas n.º 943232.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 por recubrimiento de polvo.