Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Extensión total cajón 200 kg, Altura frontal: 250mm

Número de artículo: 943011 250

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura frontal (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 200
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1.2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 200 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Anchura×profundidad en E 36×36 E
Anchura en E 36U
Profundidad en E 36U
Altura frontal 250 mm
Altura útil 232 mm
Anchura útil 612 mm
Profundidad útil 612 mm
Altura de la cara exterior 227 mm
con cajones desbloqueo individual no
Peso 18 kg
Tipo de producto Cajón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 943011 250
EAN / GTIN 4045197379566
Número del fabricante 943011 250

Descripción

Ejecución:

Fondo perforado a intervalos de 17 mm, cara interior con paredes ranuradas todo alrededor (a intervalos de 17 mm). Cara frontal de los cajones con tirador de aluminio.
Cajón con extensión total, 100 % extraíble, capacidad de carga 200kg.

Idóneo para:

Carcasa de armario de herramientas n. 943001, carros de montaje n. 943225 tam. 710/0, 943227 tam. 960/0 y armarios auxiliares para máquinas n. 943228, 943229 y 943232, correspondiente tam. 1020.

Volumen de suministro:

Cajón completo con 1 pareja de guías para cajones (incl. perfil para el montaje en la carcasa de armario).

Lacado:

Azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Los cajones se pueden equipar para el almacenamiento de herramientas de sujeción, por ej. SK, HSK, VDI, con soportes insertables de cajón del grupo 97.
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra