CUBIERTA COMPLETA PARA BASTIDOR DE BASE 36G

Número de artículo: 935535 36G
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1.2 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto Cubierta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 935535 36G
EAN / GTIN 4062406109769
Número del fabricante 935535 36G

Descripción

Ejecución:

Se necesita la cubierta completa si en la zona inferior del sistema de estanterías no se montan cajones / estantes extraíbles. Se puede utilizar como estante inferior.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra