CUBIERTA COMPLETA PARA BASTIDOR DE BASE, Cajón con profundidad 20G, Adecuado para anchura de panel de estantería: 26G

Número de artículo: 935535 26G
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para anchura de panel de estantería precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1.2 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto Cubierta

Identificación y clasificación

Número de artículo 935535 26G
EAN / GTIN 4062406109752
Número del fabricante 935535 26G
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Se necesita la cubierta completa si en la zona inferior del sistema de estanterías no se montan cajones / estantes extraíbles. Se puede utilizar como estante inferior.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra