{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Altura | 45 mm | |
Anchura | 395 mm | |
Profundidad | 226 mm | |
Anchura útil | 383 mm | |
Profundidad útil | 176 mm | |
Ángulo de inclinación | 45 grados; 90 grados | |
Modelo estante | con reborde contra caída por rodadura | |
Tipo de producto | Bandeja |
Número de artículo | 928220 176 | |
EAN / GTIN | 4062406193379 | |
Número del fabricante | 928220 176 |