Pared perforada con listones de cepillo 1000

Número de artículo: 928111 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para tipo precio unitario incly. IVA
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 1.2 mm
    Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altura 481 mm
    Anchura 920 mm
    Profundidad 25 mm
    adecuado para tipo 1000
    Capacidad de carga 100 kg
    Modelo panel perforado de un lado; con listón de cepillo
    Peso 6 kg
    Tipo de producto Pared perforada

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 928111 1000
    EAN / GTIN 4062406113162
    Número del fabricante 928111 1000

    Descripción

    Ejecución:

    Pared perforada como se describe en el n.º 928070 incluido listón de cepillo para pasar los cables hacia atrás. Para atornillar entre columnas de soporte n.° 928010, en carros de material n.° 918590 y para paredes separadoras n.° 955430 y 955431.

    Lacado:

    Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra