{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Selección del color | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Volumen de cubeta | 750 l | |
Altura | 680 mm | |
Longitud | 1,440 mm | |
Anchura | 1,280 mm | |
Altura canto descarga | 495 mm | |
Distancia B entre engarces de acceso | 495 mm | |
Capacidad de carga | 1,000 kg | |
Intervalo de empleo | para sólidos | |
Peso | 139 kg | |
Tipo de producto | Recipiente basculante |
Número de artículo | 919955 750 | |
EAN / GTIN | 2050001937452 |