Recipiente basculante con altura de construcción reducida, pintado 300 l

Número de artículo: 919955 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Volumen de cubeta (l) precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Selección del color RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Volumen de cubeta 300 l
Altura 580 mm
Longitud 1,440 mm
Anchura 680 mm
Altura canto descarga 395 mm
Distancia B entre engarces de acceso 10 mm
Capacidad de carga 750 kg
Intervalo de empleo para sólidos
Peso 93 kg
Tipo de producto Recipiente basculante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 919955 300
EAN / GTIN 2050001937438

Descripción

Ejecución:

Recipiente basculante para materias sólidas con altura de construcción reducida y ángulo de basculación favorable. Posibilidad de volcado a cualquier altura por medio de cable de tracción.
La chapa de la cubeta está dotada de borde perfilado alrededor y un bastidor de base estable con engarces de acceso. Un seguro evita resbalamiento y vuelcos imprevistos.
Medidas interiores de los engarces de acceso A×D = 200×60 mm.

Lacado:

Posibilidad de elección de pintura azul celeste RAL 5012, amarillo naranja RAL 2000, rojo vivo RAL 3000, verde reseda RAL 6011 o gris ratón RAL 7005.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra