Recipiente para virutas con chapa intermedia perforada 500 l

Número de artículo: 919930 500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Volumen de cubeta (l) precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Selección del color RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Volumen de cubeta 500 l
Altura 680 mm
Longitud 1,440 mm
Anchura 780 mm
Altura canto descarga 495 mm
Medida interior de las entradas altura 60 mm
Medida interior de las entradas anchura 200 mm
Engarces de acceso medida A 200 mm
Engarces de acceso medida C 60 mm
Distancia B entre engarces de acceso 150 mm
Capacidad de carga 1,000 kg
Modelo grifo de descarga Grifo de descarga sin tamiz
Mecanismo basculante Cable de tracción
Equipación chapa perforada Estante intermedio de chapa perforada
con engarces de acceso
Cable de tracción
soldado estanco al aceite
Peso 130 kg
Tipo de producto Recipiente basculante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 919930 500
EAN / GTIN 2050001936752

Descripción

Ejecución:

El recipiente resistente al aceite y al agua lleva una chapa perforada atornillada sobre la base completa, así como un grifo de descarga de 1 pulgada. Por lo tanto, es especialmente adecuado para recoger y separar líquidos y sólidos.
El recipiente tiene un grosor de pared de 3 mm, y se puede volcar cómodamente desde el asiento de la apiladora por medio de un cable de tracción.
El bastidor de base contiene engarces para los brazos de horquilla de la carretilla.
Seguro contra el resbalamiento imprevisto, chapa de la cubeta con borde perfilado alrededor.

Lacado:

Posibilidad de elección de pintura azul celeste RAL 5012, amarillo naranja RAL 2000, rojo vivo RAL 3000, verde reseda RAL 6011 o gris ratón RAL 7005.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra