Recipiente para virutas con chapa intermedia perforada, Volumen de cubeta: 300l

Número de artículo: 919930 300
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 3-4 semanas
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Volumen de cubeta (l) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Selección del color: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Selección del color RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Volumen de cubeta 300 l
Altura 580 mm
Longitud 1,440 mm
Anchura 680 mm
Altura canto descarga 395 mm
Medida interior de las entradas altura 60 mm
Medida interior de las entradas anchura 200 mm
Engarces de acceso medida A 200 mm
Engarces de acceso medida C 60 mm
Distancia B entre engarces de acceso 10 mm
Capacidad de carga 750 kg
Modelo grifo de descarga Grifo de descarga sin tamiz
Mecanismo basculante Cable de tracción
Equipación chapa perforada Estante intermedio de chapa perforada
con engarces de acceso
Cable de tracción
soldado estanco al aceite
Peso 112 kg
Tipo de producto Recipiente basculante

Identificación y clasificación

Número de artículo 919930 300
Copiar
EAN / GTIN 2050001936745
Copiar
Fabricante Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Descripción

Ejecución:

El recipiente resistente al aceite y al agua lleva una chapa perforada atornillada sobre la base completa, así como un grifo de descarga de 1 pulgada. Por lo tanto, es especialmente adecuado para recoger y separar líquidos y sólidos.
El recipiente tiene un grosor de pared de 3 mm, y se puede volcar cómodamente desde el asiento de la apiladora por medio de un cable de tracción.
El bastidor de base contiene engarces para los brazos de horquilla de la carretilla.
Seguro contra el resbalamiento imprevisto, chapa de la cubeta con borde perfilado alrededor.

Lacado:

Posibilidad de elección de pintura azul celeste RAL 5012, amarillo naranja RAL 2000, rojo vivo RAL 3000, verde reseda RAL 6011 o gris ratón RAL 7005.