{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Volumen de cubeta | 600 l | |
Altura | 1,099 mm | |
Longitud | 1,458 mm | |
Anchura | 855 mm | |
Altura canto descarga con ruedas | 843 mm | |
Medidas de la caja altura | 735 mm | |
Medidas de la caja longitud | 1,321 mm | |
Medidas de la caja anchura | 794 mm | |
Medida interior de las entradas altura | 72 mm | |
Medida interior de las entradas anchura | 194 mm | |
Distancia B entre engarces de acceso | 327 mm | |
⌀ rueda | 200 mm | |
Capacidad de carga | 750 kg | |
Peso | 95 kg | |
Tipo de producto | Recipiente basculante |
Número de artículo | 919923 600 | |
EAN / GTIN | 4017976247038 | |
Número del fabricante | 4703A/7016 |