Volquete RAL 7016 con grifo de descarga 250 l

Número de artículo: 919923 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Detalles de producto

Datos técnicos

Volumen de cubeta 250 l
Altura 780 mm
Longitud 1,359 mm
Anchura 713 mm
Altura canto descarga con ruedas 780 mm
Medidas de la caja altura 413 mm
Medidas de la caja longitud 1,200 mm
Medidas de la caja anchura 652 mm
Medida interior de las entradas altura 72 mm
Medida interior de las entradas anchura 194 mm
Distancia B entre engarces de acceso 203 mm
⌀ rueda 200 mm
Capacidad de carga 750 kg
Peso 70 kg
Tipo de producto Recipiente basculante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 919923 250
EAN / GTIN 4017976247014
Número del fabricante 4701A/7016

Descripción

Ejecución:

Cubeta soldada estanca al aceite, con apoyo orientable.
Borde de la cubeta doblado dos veces por arriba.
Base con engarce para carretilla apiladora integrado, chapa de estribo y protección contra volcado.
2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador) con cubiertas TPE, cubos con cojinete de bola acanalado.
Sistema de frenos central TOTALSTOP conforme a EN 1757-3 de serie en las ruedas orientables.

Ejecución - imagen:

Grifo de descarga
con tamiz para la separación de líquidos y sólidos.
El proceso de orientación se activa manualmente.
Para vaciado con toro o en caso de carga pesada recomendamos un autovolquete.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.