{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 3282 | |
Intervalo de regulación de altura | 755 mm - 1,105 mm | |
Anchura de superficie de carga | 510 mm | |
Profundidad superficie de carga | 410 mm | |
Inclinación regulable | 0; 15; 30 grados | |
⌀ rueda | 75 mm | |
Capacidad de carga | 150 kg | |
Peso | 18 kg | |
Tipo de producto | Soporte de material |
Número de artículo | 919902 3282 | |
EAN / GTIN | 4017976328201 | |
Número del fabricante | 3282 |