Soporte de material 3280

Número de artículo: 919902 3280
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 3280
Intervalo de regulación de altura 500 mm - 775 mm
Anchura de superficie de carga 510 mm
Profundidad superficie de carga 410 mm
Inclinación regulable 0; 15; 30 grados
⌀ rueda 75 mm
Capacidad de carga 150 kg
Peso 18 kg
Tipo de producto Soporte de material

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 919902 3280
EAN / GTIN 4017976032801
Número del fabricante 3280

Descripción

Ejecución:

Construcción de acero soldado con plataforma de chapa de acero para cajas de plástico y cestas de alambre.
Regulación de la altura manual a intervalos de 25 mm.
4 ruedas orientables (dos con inmovilizador) con cubiertas de elastómero termoplástico.
Plataforma de chapa de acero inclinable y borde de apoyo por un lado.

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop