Desbarbador interior / exterior de acero fino 54 mm

Número de artículo: 814920 54
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
90 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ tubo de hasta (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    para ⌀ de tubo 10 mm - 54 mm
    Aplicación Inox; Acero; Cobre; Aluminio
    Material Acero especial templado
    Material carcasa Aluminio anodizado
    desbarbado mecánico posible no
    Tipo de producto Desbarbador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 814920 54
    EAN / GTIN 4044942021071
    Número del fabricante 113830 A

    Descripción

    Ejecución:

    Carcasa de aluminio anodizado, cono desbarbador de acero especial templado.

    Aplicación:

    Desbarbado profesional interior y exterior de tubos de acero fino, acero, cobre, plástico y aluminio.