Desbarbador interior / exterior de acero fino 54E mm

Número de artículo: 814920 54E
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ tubo de hasta (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ de tubo 10 mm - 54 mm
Aplicación Inox; Acero; Cobre; Aluminio
Material Acero especial templado
Material carcasa Aluminio anodizado
desbarbado mecánico posible
Tipo de producto Desbarbador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 814920 54E
EAN / GTIN 4044942085844
Número del fabricante 113835 A

Descripción

Ejecución:

Carcasa de aluminio anodizado, cono desbarbador de acero especial templado.
Incluye hexágono exterior en ambos lados que permite el desbarbado manual (hasta 300 rpm).

Aplicación:

Desbarbado profesional interior y exterior de tubos de acero fino, acero, cobre, plástico y aluminio.