{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 300 mm | |
Norma | ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100 | |
Ancho de llave máximo | 41 mm | |
Longitud total | 12 pul | |
Posición de la boca | 22.5 grados | |
Superficie | cromado | |
exento de chispas | no | |
Graduación | sí | |
Funda del mango | no | |
Tipo de producto | Llave inglesa |
Número de artículo | 813920 300 | |
EAN / GTIN | 3662424092220 | |
Número del fabricante | 101.12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave inglesa de ajuste rápido, Longitud total: 300mm
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
21 piezas en stock
21 pieces available in 9-12 working days
US $ 115.05
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
623 piezas en stock
623 pieces available in 9-12 working days
US $ 46.59
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
3,640 piezas en stock
3,640 pieces available in 9-12 working days
US $ 39.33
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
521 piezas en stock
521 pieces available in 9-12 working days
US $ 36.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Ancho de llave máximo | 41 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Tipo de producto | Llave inglesa | Llave inglesa | Llave inglesa | Llave inglesa |