{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 255 mm | |
Norma | ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100 | |
Ancho de llave máximo | 38 mm | |
Longitud total | 10 pul | |
Posición de la boca | 22.5 grados | |
Superficie | cromado | |
exento de chispas | no | |
Graduación | sí | |
Funda del mango | no | |
Tipo de producto | Llave inglesa |
Número de artículo | 813920 255 | |
EAN / GTIN | 3662424092213 | |
Número del fabricante | 101.10 |