Correa de recambio para tenaza sujetatubos de correa 27/930 mm

Número de artículo: 811410 27/930
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
203 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de cinta / Longitud de cinta (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anchura de cinta 27 mm
    Longitud de cinta 930 mm
    Tipo de producto Correa

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 811410 27/930
    EAN / GTIN 4045197225894
    Número del fabricante 811410 27/930

    Descripción

    Aplicación:

    Para sujeción de piezas redondas, principalmente con diámetros amplios.

    Idóneo para:

    Tenaza sujetatubos de correa n.º 811400.