{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 700 mm | |
Abertura de sujeción | 120 mm | |
⌀ de tubo | 3 pul | |
Ángulo de boca | 45 grados | |
Versión mango | revestida de plástico antideslizante | |
Procedimiento de fabricación | completamente forjado | |
Bonificación boca | templado por inducción | |
Material alicates | Acero al cromo-vanadio | |
Forma sueca | sí | |
Tipo de producto | Llave para tubos y alicate regulables |
Número de artículo | 810700 3 | |
EAN / GTIN | 4005887271204 | |
Número del fabricante | 87115025 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tenazas para tubos acodados 3 pul
a petición
En stock
5 piezas en stock
US $ 296.47
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
545 piezas en stock
US $ 197.39
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
247 piezas en stock
US $ 156.75
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 700 mm | 630 mm | 630 mm |
Ángulo de boca | 45 grados | 45 grados | 45 grados |
⌀ de tubo | 3 pul | 3 pul | 3 pul |
Abertura de sujeción | 120 mm | 110 mm | 110 mm |
Bonificación boca | templado por inducción | templado por inducción | templado por inducción |
Material alicates | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Llave para tubos y alicate regulables | Llave para tubos y alicate regulables | Llave para tubos y alicate regulables |