Tenazas para tubos acodados 1.1/2 pul

Número de artículo: 810700 1.1/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
49 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de tubo (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 425 mm
Abertura de sujeción 75 mm
⌀ de tubo 1 1/2 pul
Ángulo de boca 45 grados
Versión mango revestida de plástico antideslizante
Procedimiento de fabricación completamente forjado
Bonificación boca templado por inducción
Material alicates Acero al cromo-vanadio
Forma sueca
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 810700 1.1/2
EAN / GTIN 4005887271006
Número del fabricante 87115015

Descripción

Ejecución:

Diseño sueco; boca alargada de forma especial, con autoamarre, curvada a 45°. Completamente forjadas y aseguradas contra pérdida con tuerca de ajuste.
VBW para soporte del tubo por tres y cuatro puntos. Los racores hexagonales y las piezas de trabajo planas se pueden sujetar con seguridad y sin deformaciones. Mangos con revestimiento de plástico antideslizante.

Material:

Acero al cromovanadio; bonificado, boca templada por inducción. Pintadas, mordazas brillantes.