{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Uso con impacto / sin impacto | Sin taladrado de percusión | |
Material de corte | MD | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de corte máxima | 60 mm | |
Utilización para | Cajas de interruptor, cajas murales huecas y cajas de distribución, luminarias empotradas | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 788041 65 | |
EAN / GTIN | 4058546228736 | |
Número del fabricante | 4932464928 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Corona perforadora universal sin broca de centrar, ⌀ de broca: 65mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
US $ 61.36
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
869 piezas en stock
US $ 31.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 200 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 65 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 130 min-1 | |
Dientes por pulgada | 4 / 6 | |
Diámetro | 65 mm | |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora |