{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Uso con impacto / sin impacto | Sin taladrado de percusión | |
Material de corte | MD | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de corte máxima | 60 mm | |
Utilización para | Cajas de interruptor, cajas murales huecas y cajas de distribución, luminarias empotradas | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 788041 51 | |
EAN / GTIN | 4058546228705 | |
Número del fabricante | 4932464925 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Corona perforadora universal sin broca de centrar 51 mm
a petición
En stock
7 piezas en stock
US $ 57.68
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,287 piezas en stock
US $ 23.75
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
58 piezas en stock
US $ 13.94
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 255 | 255 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 85 | 85 | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 170 | 170 | |
Profundidad de corte máxima | 60 | ||
Dientes por pulgada | 4 / 6 | 4 / 6 | |
Diámetro | 51 | 51 | |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora | Corona perforadora |