{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de broca | 9 mm | |
Material de corte | HM | |
Norma | DIN 8039; ISO 5468 | |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Longitud de espiral | 60 mm | |
Longitud total | 110 mm | |
⌀ de mango | 9 mm | |
Tipo de producto | Broca de cincel |
Número de artículo | 786001 9 | |
EAN / GTIN | 4058546404253 | |
Número del fabricante | 4932480140 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brocas para hormigón de metal duro 9 mm
a petición
En stock
243 piezas en stock
US $ 4.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
94 piezas en stock
US $ 3.59
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de broca | 9 | 9 |
Norma | DIN 8039 ;ISO 5468 | DIN 8039 ;ISO 5468 |
Material de corte | HM | HM |
Longitud de espiral | 60 | 80 |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor | Taladrado percutor |
⌀ de mango | 9 | 9 |
Tipo de producto | Broca de cincel | Broca de cincel |