{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de broca | 12 mm | |
Material de corte | HM | |
Norma | DIN 8039; ISO 5468 | |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Longitud de espiral | 90 mm | |
Longitud total | 150 mm | |
⌀ de mango | 12 mm | |
Tipo de producto | Broca de cincel |
Número de artículo | 786001 12 | |
EAN / GTIN | 4058546404314 | |
Número del fabricante | 4932480146 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brocas para hormigón de metal duro 12 mm
a petición
En stock
32 piezas en stock
US $ 6.08
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
59 piezas en stock
US $ 4.94
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de broca | 12 | 12 |
Longitud total | 150 | 150 |
Norma | DIN 8039 ;ISO 5468 | DIN 8039 ;ISO 5468 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Longitud de espiral | 90 | 85 |
⌀ de mango | 12 | 12 |
Tipo de producto | Broca de cincel | Broca de cincel |