{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | SIMPLEX | |
Serie | Martillo blando SIMPLEX | |
Longitud de cabeza con bocas | 135 mm | |
⌀ de superficies de impacto de los insertos | 50 mm | |
Longitud de mango | 310 mm | |
Longitud total | 365 mm | |
Peso | 1.38 kg | |
Material carcasa | Fundición de acero | |
Material inserto | Metal blando, duro | |
Material mango | Madera | |
Color | plateado | |
Tipo de producto | Martillo |
Número de artículo | 753200 50G | |
EAN / GTIN | 4030618300298 | |
Número del fabricante | 3009.050 |