{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SIMPLEX | |
Longitud de cabeza con bocas | 110 mm | |
⌀ de superficies de impacto de los insertos | 40 mm | |
Longitud de mango | 280 mm | |
Longitud total | 330 mm | |
Peso | 0.75 kg | |
Material carcasa | Fundición de acero | |
Material inserto | Metal blando, duro | |
Material mango | Madera | |
Color | plateado | |
Tipo de producto | Martillo |
Número de artículo | 753200 40G | |
EAN / GTIN | 4030618300281 | |
Número del fabricante | 3009.040 |