Martillo de seguridad 800 g

Número de artículo: 750750 800
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
58 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso sin mango 800 g
Longitud de mango 350 mm
exento de chispas no
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 750750 800
EAN / GTIN 2050001006400
Número del fabricante 714213P

Descripción

Ejecución:

Cabeza de martillo forjada en estampa y rectificada a la medida exacta. Templada y revenida con esmero. Cabeza pintada, plano y peña pulidos.
Medidas de seguridad: zonas marginales de la peña y el plano bonificadas inductivamente contra el astillado, cubierta protectora de nailon en el mango y aseguramiento de la cabeza con pasador. Con mango de madera de nogal negro, de forma contorneada, pintado.

Norma:

Cabeza del martillo según DIN 1041.

Material:

Acero especial para herramientas.